{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
ISO-oznaka obračalne ploščice | VBGW 160408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | KBN05M | |
Rezalni material | CBN | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Posnetje roba rezalnih robov | ME | |
Globina reza ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Podajanje f | 0,08 mm/v - 0,15 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 200 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 265742 ME | |
EAN/GTIN | 4960664599271 | |
Številka proizvajalca | TBN05478 |