• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Na voljo je alternativni izdelek:

KNUX 160410L Garnitura, 10-delna. HBX020

Št. art.: 251058 HBX020
Nastavi ceno 10 kos (2,57 € / 1 kos)
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice KNUX 160410L
Radij rezila 1 mm
Zvrst HBX020
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov PM
Lomilec odrezkov 2,2 mm
Globina reza ap 1 mm - 5 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,7 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 300 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251058 HBX020
EAN/GTIN 4045197663870

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"