{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Korak navoja | 5 mm | |
maksimalni korak navoja | 125 mm | |
Zvrst | HB7020 | |
Kakovost | DIN 13 6H | |
Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Debelina | 185 mm | |
Velikost ploščice L | 6 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrsta uporabe | desno | |
Notranja/zunanja uporaba | znotraj | |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | Delni profil | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja |
Številka izdelka | 270789 0,5-1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197463074 |