Izvedba:
- Najvišja točnost krožnega teka in zamenjave.
- Z varnostnimi zatiči čeljusti, centrično vpenjanje.
- Velik prehod.
- Natančnost je dvakrat večja od predpisane po DIN 6386.
- Velika sila vpetja pri majhnem naporu.
- Višje število vrtljajev zaradi varnostnih zatičev.
- Hitro in enostavno obračanje oz. zamenjava čeljusti.
- Zunanja kontura z robom za odvajanje brizgajoče emulzije.
- Mazalke za mazanje vseh drsnih površin.
Prednosti:
Kjer so zahtevane ekstremno velike sile vpetja, velika natančnost krožnega teka in zanesljiva natančnost trajne ponovitve.
Uporaba:
Za glave vretena DIN 702-3. S sprežnikom in matico z vencem. Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.
Material:
V celoti iz jekla, celotna površina kaljena.
Obseg dobave:
Vklj. z: 1 garnituro čeljusti, 1 vpenjalnim ključem, 1 garnituro pritrdilnih vijakov.
Opomba:
Izvrtina E se lahko povrta: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (z doplačilom).