{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
za višino lista H | 32 mm | |
Trn za rezkarje | PSC 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 145 mm | |
L1 | 110 mm | |
Zunanji ⌀ D | 80 mm | |
Srednji zamik konic f | 22 mm | |
Vrsta izdelka | Držalo za odrezovanje |
Številka izdelka | 318904 32 | |
Številka proizvajalca | PS6.AM3.K11.145 |