Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal SK 40 kratek

Št. art.: 301015
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
559 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 6357
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Izvrtina za hladilni kanal: brez možnosti zapiranja
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.
  • Kratka prevesna dolžina.
  • Večje naležne površine zveze.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • S 4 izvrtinami za hladilne kanale.
  • Vsa držala prenapeta (miren tek!).

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.