{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Strmi konus SK | 40 | |
Strmi konus SK1 | 40 | |
Trn za rezkarje | SK 40 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 8 µm | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 63 mm | |
Vrsta izdelka | Vmesna puša |
Številka izdelka | 301270 40/40 |