Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB BT 40 kratek

Št. art.: 302900
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
14 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 6358
  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.
Vsa držala brunirana.

Uporaba:

Z moznikom za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.
S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 glavami za rezkanje DIN 1830.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760308802. Specialni ključ art. 309840.

Opomba:

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.