Kombinirani trn za rezkarje HSK-A 100 A = 160

Št. art.: 306290
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
10 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 6
  • Strategija odrezovanja: HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Z izvrtino za čip RFID/Balluff. HSK-funkcijske površine obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje valjastih čelnih rezkarjev in rezkalnih glav z vzdolžnim in s prečnim utorom.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar art. 309860.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, specialni ključ art. 309840, pritezni vijak za rezkar za notranje hlajenje art. 309861.

Opomba:

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.