Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtino za hladilni kanal HSK-A 63 kratka

Št. art.: 308187
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
388 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Od ⌀ vpenjanja D1 6 mm z izvrtinami z navojem za centrirne vijake.
Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja od ⌀ vpenjanja D1 6 mm (dolžina nastavljanja 10 mm).
Z izvrtinami za hladilne kanale in navojem z možnostjo zapiranja. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm brez možnosti zapiranja.
GARANT:HSK-funkcijske površine obdelane. Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).
  • Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.
  • Vel. 3−5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in HM.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Uporaba:

  • Za vpenjanje rezkarjev in svedrov s cilindričnim držalom s toleranco h6.
  • Primerno za induktivne, kontaktne in vročezračne nakrčevalne naprave.

Obseg dobave:

Pri glavah z vzdolžnim pomikanjem vklj. z vijakom za nastavljanje dolžine (od ⌀ vpenjanja D1 6 mm).

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410302416, naprave za nakrčevanje art. 354210354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 180.
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
    Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico