Nakrčevalna glava, ozka, dolga 4°30′ HSK-A 63 A = 120

Št. art.: 308328
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
40 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Zunanji naklon 4°30′.
  • Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip.
  • HSK-funkcijske površine obdelane.

Uporaba:

  • Na posebej težko dostopnih mestih.
  • Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 vel. 12/3 in 12/4. Naprave za nakrčevanje art. 354210354450.