Nakrčevalna vpenjalna glava 3°, ozka HSK-E 40 A = 70

Št. art.: 308304
Popust
od  159,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
31 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: E
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 40000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).
  • HSK funkcijske površine obdelane.
  • Ozka izvedba (3°-kontura).

Kakovost centriranja 2,5/40000 min−1.

Uporaba:

  • Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
  • Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880. Nasadni ključ art. 309890. Podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 vel. 12/3 in 12/4. Naprave za nakrčevanje art. 354210354450.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"
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
    Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico