Pritezni čep zatesnjen 40

Št. art.: 308635 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
359 kosov na zalogi
  • Standard priteznih čepov: ISO 7388-3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za strmi konus 40
Značilnosti izvrtine z izvrtino
Standard priteznih čepov ISO 7388-3
⌀ zveze D 22 mm
⌀ glave D1 18,95 mm
Celotna dolžina L 47,5 mm
L1 19,25 mm
Navoj M M16
Maksimalni zatezni moment 50 Nm
za strmi konus z barvno kodo SK 40
Zev ključa 19 mm
Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308635 40
EAN/GTIN 4045197644480

Opis

Opis:

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

  • Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).
  • Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).

Primerno za:

FADAL, podobni ISO 7388, podaljšani za 3 mm.

Opomba:

Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.
Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.
Zatesnjeno − z O-obročem.
Ustrezni vpenjalni ključ ni na voljo.