Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Glava za OZ-vpenjalne stročnice Oblika ADB BT 40 A = 70

Št. art.: 302880
  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena.
Kroglično uležajena vpenjalna matica za večjo vpenjalno silo in boljši krožni tek.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po ISO 10897.

Obseg dobave:

Vklj. z OZ-vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, OZ-vpenjalne stročnice art. 309540 – 309565, objemni ključ art. 628400.