Hidravlično-raztezna vpenjalna glava HT z izvrtinami za hladilne kanale HSK-A 63 kratka

Št. art.: 307553
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
44 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Zelo velika skupna togost zaradi optimizirane konstrukcije.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
  • Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.

Prednosti:

  • Prenos največjih vrtilnih momentov (550 Nm), zaradi tega visoka procesna varnost.
  • Idealne lastnosti dušenja vibracij, s tem pa optimalna kakovost obdelane površine, povečanje življenjske dobe in manjša obremenitev vretena.

Uporaba:

  • Zlasti za grobo odrezovanje pri rezkanju.
  • Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Obseg dobave:

Vklj. z izvijačem za notranji 6-kotnik s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, reducirni nastavek št. 302135302187.

Opomba:

Pazljivo pri predolgih orodjih in obdelavi TPC.