HT-vpenjalna glava BT 40 kratek

Št. art.: 303450
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
45 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Zelo velika celotna togost zaradi optimizirane konstrukcije.
  • Aksialen pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.

Prednosti:

  • Prenos največjih vrtilnih momentov (550 Nm), izvedba HT (High Torque), zaradi tega visoka procesna varnost.
  • Idealne lastnosti dušenja vibracij, s tem pa optimalna kakovost obdelane površine, povečanje življenjske dobe in manjša obremenitev vretena.
  • Temperaturna odpornost do 120 °C.

Uporaba:

Zlasti za rezkanje v področju grobega odrezovanja.

Obseg dobave:

Vklj. z izvijačem za notranji 6-kotnik s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760308802.

Opomba:

Pazljivo pri predolgih orodjih in obdelavi TPC.