Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB SK 50 A = 160

Št. art.: 300610
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
78 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
GARANT –
  • Kakovost uravnoteženja G2,5/25.000 min−1.
  • Vsa držala prenapeta (miren tek!).
  • Precizna vpenjalna matica GARANT, finocentrirana (G2,5/25.000 min−1) in prevlečena s prevleko za doseganje velike vpenjalne sile in manjše obrabe.
  • Prehod je navrtan.

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300, ER-vpenjalne stročnice art. 308901309449, ER-vpenjalna matica art. 309615 (za tesnilne obročke), tesnilni obročki art. 309625309645 (za art. 309615).