{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Območje rezanja navoja | M3 − M12 | |
Trn za rezkarje | ⌀ držala 20 mm | |
Izravnava dolžine na tlak | 7,5 mm | |
Izravnava dolžine na vlek | 7,5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 38 mm | |
Notranji ⌀ D1 | 19 mm | |
Previsna dolžina A | 41 mm | |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |
Številka izdelka | 334622 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197487872 |