Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Škatla za shranjevanje

Št. art.: 096920

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranja dolžina 236 mm
Notranja širina 125 mm
Notranja višina 225 mm
Barva črna
Velikost škatle za shranjevanje Midi
Vrsta izdelka Škatla za shranjevanje zaščite vida

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 096920
Številka proizvajalca 4217200

Opis

Izvedba:

Škatla za shranjevanje iz robustne umetne mase ABS za varno in čisto shranjevanje osebne varovalne opreme na delovnem mestu. Zaradi možnosti stenske pritrditve se lahko osebna varovalna oprema vedno shrani tam, kjer se uporablja. Brez možnosti zaklepanja.

Uporaba:

Za shranjevanje osebne varovalne opreme, kot so na primer zaščitna očala, maske za zaščito proti finemu prahu, zaščita sluha ali vida. Vključno s štirimi samolepilnimi nalepkami z varnostnimi oznakami za individualno označevanje.