Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Zaščitna očala za varilce 5

Št. art.: 096824 5

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka stekel 5 W 1 S
UV-zaščita UV400
Material stekel Polikarbonat
Zaščitna stopnja IR-filtra 5
Vrsta izdelka Zaščitna očala za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 096824 5

Opis

Izvedba:

Lahka zaščitna očala z vidnim poljem brez popačenja in dobro prilagodljivostjo na obliko obraza. Dobra pokritost v področju obrvi in lic. Zeleno steklo je prevlečeno, da se znotraj ne zarosi in je zunaj odporno proti praskam. Prevleka zmanjšuje poškodbe stekel zaradi varilnih isker. Brez kovine.

Standard:

EN 166; EN 169