Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Udobna zaščitna očala MAXIM™ Ballistic CLEAR

Št. art.: 096215 CLEAR
  • Prevleka stekla: odporno proti kemikalijam
  • UV-zaščita: standardni
  • Lastnosti okvirja: Nastavljiv naklon loka
  • Material stekel: Polikarbonat

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MAXIM™
Oznaka stekel 2C-1,2 3M 1 FT
Prevleka stekla odporno proti kemikalijam
UV-zaščita standardni
Lastnosti okvirja Nastavljiv naklon loka
Material stekel Polikarbonat
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 096215 CLEAR
Številka proizvajalca 7010045681

Opis

Izvedba:

Lahka zaščitna očala z novo, robustno RAS-prevleko za petkrat daljšo obstojnost proti praskam. Asferično ukrivljeno steklo nudi odličen, 180° pogled brez popačenja. Zaradi kratkega, ploščatega loka so ta zaščitna očala zelo primerna za kombiniranje z drugo osebno varovalno opremo, številne možnosti nastavljanja pa zagotavljajo optimalno prilagodljivost vsaki obliki glave.

Standard:

EN 166; EN 170