Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami, par TempDex 710

Št. art.: 094630
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 8,22 €
  • od 10
    od 6,85 €
po ponudbi
Dobavljivo
1.118 kosov na zalogi
  • Standard: EN 407

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

TempDex 710. Delovne rokavice za zaščito pred vročino z odlično gibljivostjo prstov zaradi posebne prevleke z vozlički iz nitrila. Odlična zanesljivost prijema tudi v oljnem okolju, izjemna odpornost proti obrabi in obstojnost. Zaščita pred kontaktno vročino do pribl. 100 °C (največ 15 sekund).

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.