• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Garnitura rokavic za enkratno uporabo Dermatril 740

Št. art.: 094730
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
640 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa; Brez DMF; Certifikat za živila
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • elektrostatična lastnost: 0,1 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1
  • Razred zaščite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • Standard/uredba: EN 374

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Garnitura delovnih rokavic za enkratno uporabo v podajalni škatli. Kategorija III. Brez smukca.
Dermatril 740. Dovoljenje za stik z živili. Brez lateksa. AQL 0,65 (EN 374-2). Količina: 100 kosov.
S hrapavimi konicami prstov.

Standard:

EN 374; EN 455
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico