• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Omejevalnik padca Tekstilni trak TurboLite 2 m

Št. art.: 098150 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EN 360
Masa 0,86 kg
Dolžina žične vrvi 2 m
Dolžina 2 m
Vrsta izdelka Omejevalnik padca

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098150 2
Številka proizvajalca 1018015

Opis

Izvedba:

TurboLite. Omejevalnik padca. Vgrajen v kompozitno ohišje, zelo odporno proti udarcem. Zavorni sistem s hitrim odzivom s trakom dolžine 2 m. Vklj. z vgrajenim prikazom obremenitve. Dovoljeno za 136 kg.
Omejevalnik padca TurboLite s tekstilnim trakom in dvema vponkama Twistlock.

Standard:

EN 360

Opomba:

Pri pretežno kovinskih proizvodih ni nobenih omejitev življenjske dobe. Predpostavka je vsakoletni strokovni pregled (vizualni pregled). Gre predvsem za vponke, saj so tudi naprave za varovanje pri delu na višini podvržene vizualnemu pregledu oziroma reviziji.