Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura za varovanje pred padcem z višine H-Design® s škopcem

Št. art.: 098120

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EN 363
Masa 5,84 kg
Vrsta izdelka Garniture za zaščito pred padcem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098120
Številka proizvajalca 1033777

Opis

Izvedba:

Garnitura za varovanje pred padcem z višine H-Design s škopcem za delo na strehi vsebuje:
  • 1 × lovilno vrv H-Design s trakom DuraFlex vel. 2 (art. 098182),
  • 1 × premični zaustavljalnik padca 15 m (d = 12 mm),
  • 1 × kovček iz umetne mase.

Uporaba:

Za vzdrževalna dela in dela na poševnih strehah ter za varovanje pri delu na lestvah.

Standard:

EN 363

Opomba:

Proizvodi iz pretežno kemijskih vlaken imajo največ 10-letno življenjsko dobo od datuma proizvodnje. Predpostavka je vsakoletni strokovni pregled (vizualni pregled). Mišljeni so vse trakovi, pripomočki za povezovanje, tovorne zanke, ki so pretežno izdelani iz tekstila (kemijska vlakna).