• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Zaščitna čelada uvex pheos B-WR

Št. art.: 097811
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
978 kosov na zalogi
  • Lastnosti čelade: Zaščitne lastnosti do -30°C; Ščiti pred brizgi taline

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Lahka školjka čelade iz HDPE (polietilen z visoko gostoto) s tremi raznolikimi ventilacijskimi odprtinami za visoko udobje nošenja. Dodatno držalo na čelni strani čelade omogoča pritrditev naglavne svetilke. Odpornost na mraz do −30 °C in zaščita pred brizganjem taline (MM).
  • 6-točkovni trak
  • 30 mm držali Euroslot
  • Trak za zadrževanje znoja iz umetnega usnja
  • Ravna oblika
  • Z vrtljivim zapiralom

Uporaba:

Industrija, gradbeništvo, montaža

Standard:

DIN EN 397

Specifikacija:

Odpornost na mraz do −30 °C in zaščita pred brizganjem taline (MM).

Rezervni del:

Art. 097820 pas za varilce iz umetnega usnja.