• Od petka, 29.3. do vključno ponedeljka, 1.4.2024 je naše skladišče zaprto. Naročila, oddana v tem času, bodo odposlana od torka, 2.4. dalje.

Rezkar HSS-E-SPM HPC TiAlN

Št. art.: 191632
Popust
od  32,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
109 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E SPM
  • Standard: DIN 327
  • Tip: N
  • Značilnosti spiralnega kota: neenakomeren
  • Delovna širina ae pri rezkanju: 0,5×D pri robljenju

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Specialni substrat SPM z zelo visokim deležem kobalta. Združuje trdoto karbidne trdine in žilavost PM-jekla.
Mere po DIN 327.

Prednosti:

Rezkar je zaradi svoje univerzalne geometrije uporaben za različne materiale.

Promocije in ponudbe

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"
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
    ⌀ k10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico