• Od petka, 29.3. do vključno ponedeljka, 1.4.2024 je naše skladišče zaprto. Naročila, oddana v tem času, bodo odposlana od torka, 2.4. dalje.

Groborezni rezkar HSS-PM TiAlN

Št. art.: 192860
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
528 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS PM
  • Standard: DIN 844
  • Profil rezkanja: HR
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
Vel. 6M do 25M − MID-rezkar: mere po tovarniškem standardu,
med
DIN 844 kratki in DIN 844 dolgi.
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
    ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico