Stebelni rezkar HSS-PM TiAlN

Št. art.: 191520
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
332 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS PM
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Večrezilni rezkar. Ekscentrično brušene proste ploskve.
Za najvišje zahteve glede zmogljivosti odrezovanja.
Odlični rezultati pri suhem rezkanju.
vel. 6M − 25M MID-rezkar:
mere po tovarniškem standardu, ki so med DIN 844 kratki in DIN 844 dolgi. Specialno za izdelavo kalupov in orodij, saj so srednje dolge izvedbe bolj čvrste kot dolgi rezkarji po DIN 844, dolgi.
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
    ⌀ k10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico