Rezkar za T-utore neprevlečeni

Št. art.: 194030
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
408 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS Co 5
  • Profil rezkanja: križno ozobljeni
  • Toleranca nazivnega ⌀: d11
  • Kot spirale: 15
  • Smer pristavljanja: vodoravno

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Rezkar reže na obodu na obeh straneh.
Zaradi izmenično prečno postavljenih zob (križno ozobje) so rezkarji zelo učinkoviti.

Opomba:

Za rezkanje T-utorov po DIN 650 v vpenjalnih mizah in napravah.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico