• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Kotni rezkar, oblika C 60° neprevlečeni

Št. art.: 194060
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
201 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1833
  • Toleranca nazivnega ⌀: js16
  • Smer pristavljanja: vodoravno
  • Držalo: DIN 1835 B s h6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Površina je posebno obdelana.
Oblika C reže obodno in čelno.

Opomba:

Za rezkanje vodil v orodjarstvu in strojegradnji.
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
    ⌀ js16 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico