• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

List krožne žage iz karbidne trdine Negativni cepilni kot

Št. art.: 179700
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
14 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HM

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivo ozobljenje s predvrezilom in končnim rezilom. Ploščice iz karbidne trdine trapezne oblike, proste ploskve dajejo čiste površine rezanja.

Prednosti:

Zelo primerni za trdo eloksirane profile.

Uporaba:

Za stroje z visokim številom vrtljajev.
F = fino ozobje za tankostenske profile ali plošče do 5 mm debeline stene.
M = srednje ozobje za tankostenske profile ali plošče z debelino stene več kot 5 mm.
G = grobo ozobje za polni material kot so ingoti in palice.
Negativni cepilni kot 6° za uporabo na strojih s približevanjem lista od zgoraj. Predvsem za tanke profile.

Opomba:

  • Priporočena rezalna hitrost: 40 – 80 m/s, pri trših materialih, kot so zlitine, medenina ali bron, uporabite najnižjo možno vrednost.
  • Posebej pazite na enakomerno podajanje; preprečuje poškodbe.
  • Dodatne izvedbe po ponudbi.
  • Druge liste za krožne žage najdete v katalogu 2.
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
    ⌀×izvrtina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico