• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Stožčasto grezilo VHM 90° 10,4 mm

Št. art.: 150384 10,4
Popust
243,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: VHM
  • Število rezil Z: 4
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 10,4 mm
Prevleka neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material VHM
Število rezil Z 4
Standard Tovarniški standard
Tip H
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 4 mm
Celotna dolžina L 46 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Podajanje f v GJS ADI > 800 N/mm2 0,05 mm/v
Toleranca držala h9
Barvni prstan bela
Osnovna izvrtina ⌀ 4 mm
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150384 10,4
EAN/GTIN 4045197086563

Tabela aplikacije

GG
K
40
GGG
K
8
mokro maks.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Zelo čvrsta konstrukcija, z več rezili, specialna geometrija za največjo obremenljivost. Za grezenje in posnetje roba brez drdranja orodja. Za materiale, ki se težko obdelujejo. Glava iz karbidne trdine je prilotana na držalo.
Izjemno primerni za bainitno lito železo (ADI).

Opomba:

Pri uporabi obvezno upoštevajte pogoje stabilnosti!

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"