• Od petka, 29.3. do vključno ponedeljka, 1.4.2024 je naše skladišče zaprto. Naročila, oddana v tem času, bodo odposlana od torka, 2.4. dalje.

Stožčasto grezilo VHM 90° neprevlečeni

Št. art.: 150382
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
110 kosov na zalogi
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 335 C
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Podobna DIN 335-C. Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.
Za grezenje in posnetje roba brez poskakovanja orodja. ⌀ 6 in 8 sta v celoti iz karbidne trdine, do ⌀ 10 je glava iz karbidne trdine prilotana na držalo.
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
    Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico