Povrtalo izvrtin za kovičenje neprevlečeni

Št. art.: 162800
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
162 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 311
  • Kot spirale: 25
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Držalo: Morsekonus

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Konično naraščajoč prisekani del z dolžino pribl. 3×nazivni ⌀. Zaradi čvrstega jedra in zaokroženih hrbtišč rezil je povrtalo zelo togo. Zmeren lupilni rez zaradi spiralnih utorov, število zob je odvisno od velikosti.

Uporaba:

Povrtala so zelo primerna pri montažnih delih, kadar je potrebno popraviti zamaknjene izvrtine ali pa je potrebno izvrtine za kovičenje le povečati. Pri izdelavi kotlov se povrtala izvrtin za kovičenje uporabljajo z ročnimi vrtalnimi stroji na stisnjen zrak.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
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
    Nazivni ⌀ DC k11 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico