Strojno povrtalo možnost konfiguracije neprevlečeni

Št. art.: 164180
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 208 B
  • Kot spirale: 7-8
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Držalo: Morsekonus

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Povrtala so končno brušena za prileganje po naročilu.
Celoštevilčno število zob in različne medsebojne razdalje med zobmi. Izvrtina je zato absolutno okrogla brez hrapavosti zaradi posameznih rezil. Zaokroženo brušena fazna ploskev na cilindričnem rezalnem delu gladi izvrtino in vodi povrtalo. Konično vpenjalno držalo.

Uporaba:

Za povrtavanje skoznjih lukenj, ker se odrezki odvajajo v smeri rezanja. Zaradi kratkega prisekanega dela primerno tudi za zaprte izvrtine.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
Za prileg H7 glejte art. 162900 in 164000.