• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Ročna povrtala, nastavljiva

Št. art.: 160500
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
75 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 859
  • Kot spirale: 7-8
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri skoznji izvrtini

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Do 5 mm z ravnimi utori, od 6 mm s spiralo v levo 7 − 8°. Telo povrtala ima režo in ga je z razpornim vijakom mogoče razširiti do pribl. 1/100 &⌀ povrtala (npr. 20Mm ⌀ = 0,2 mm).

Uporaba:

Za razširitev skoznjih izvrtin na povečano mero. Manjša povrtala uporabljajte le za izvrtine brez prekinitev. Orodje skladiščite v nenapetem stanju.
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
    Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico