• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

VHM rezkar MTC / TPC 10 mm

Št. art.: 203082 10
Popust
144,50 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 5

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 10 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 5
Kot spirale 38 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,08×D
Držalo DIN 6535 HB s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HB
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja MTC; TPC
Dolžina rezil Lc 22 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 30 mm
⌀ sprostitve D1 9,7 mm
Celotna dolžina L 72 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Zaokrožitev kota rv 0,2 mm
Podajanje fz za robljenje v titan > 850 N/mm2 0,042 mm
Barvni prstan rožnata
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 203082 10
EAN/GTIN 4045197537973

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
55
Inconel
S
25
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Specialno brušenje vogalov rezil, podobno torusnemu radiju in specialna prevleka za dolgo življenjsko dobo in visoko zmogljivost odrezovanja. Mere po DIN 6527, dolgi.

Uporaba:

Za rezkanje titana in visoko temperaturno odpornih jekel.
Specialno za MTC (Multi Task Cutting) -uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje (MTM).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico