Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

VHM torusni rezkar HPC DIN 6535 HA TiAlN

Št. art.: 206356
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Značilnosti spiralnega kota: neenakomeren

Opis

Izvedba:

Za rezkanje zlitin na osnovi titana, z 38° spiralo.
Toleranca: Radij rezila RS1 = ±0,005 mm.
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
    ⌀ DC/RS1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico