• Od petka, 29.3. do vključno ponedeljka, 1.4.2024 je naše skladišče zaprto. Naročila, oddana v tem času, bodo odposlana od torka, 2.4. dalje.

Četrtkrožni rezkarji VHM, za prednjo in zadnjo stran TiAlN

Št. art.: 208170
Popust
od  190,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
64 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca radija konture: ±0,05
  • Delovna širina ae pri rezkanju: 0,5×r pri robljenju

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Ekstra dolgo držalo.
Dvojno brušena glava s 4-kotnim profilom.
Toleranca:
velikost = radij r ± 0,05 mm.

Uporaba:

Za posnemanje zarobka robov s konturo v smeri naprej in nazaj.

Promocije in ponudbe

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"
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
    Radij r (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico