Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

VHM rezkar za T-utore TiAlN

Št. art.: 208032
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 851
  • Profil rezkanja: križno ozobljeni
  • Toleranca nazivnega ⌀: d11
  • Kot spirale: 12

Opis

Izvedba:

Rezkar reže na obodu na obeh straneh.
Zaradi izmenično prečno postavljenih zob (križno ozobje) so rezkarji zelo učinkoviti.

Opomba:

Za rezkanje T-utorov DIN 650.
Do polnega prijema fz rezkajte s 50 %.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico