Visokozmogljivi NC-svedri FS VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA TiAlN

Št. art.: 122540
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
115 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Izvedba: 6×D
  • Tip: FS
  • Kot konice: 140
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Posebno čvrsti zaradi večje debeline jedra in specialnega profila. Specialno koničenje. Visoka točnost krožnega teka in življenjska doba. Visoka kakovost izvrtin.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite art. 122545.
Oblika HE: naročite art. 122540 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico