HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB TiAlN

Št. art.: 122661
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
296 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Izvedba: 6×D
  • Kot konice: 140
  • Držalo: DIN 6535 HB s h6
  • z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja. Izredna natančnost prileganja zaradi 4 vodilnih rezalnih robov. Odlično odvajanje odrezkov zaradi 4 notranjih kanalov za hladilno sredstvo od ⌀ 3,8 mm. Do ⌀ 3,7 mm z 2 notranjima kanaloma za hladilno sredstvo. Ravni glavni rezili z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo kratke odrezke, tudi pri materialih, ki imajo sicer dolge odrezke.

Pazi:

Velikosti s končnico X = toleranca ⌀ rezil h7.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "Thread competence"
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
    ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico