• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Centrirni svedri VHM A TiAlN

Št. art.: 121001
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
137 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 333
  • Tip: A
  • Toleranca nazivnega ⌀: k13
  • Kot grezenja: 60

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Izbrušeni iz cele okrogle palice iz karbidne trdine. S spiralnim utorom.
Za materiale do 62 HRC.
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
    ⌀ DC k13 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico