Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HSS-E art. 114405 neprevlečeni

Št. art.: 115315
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
64 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 135

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.
Profilno brušeni: visoka točnost krožnega teka in natančna delitev, z natančnim brušenjem konice. Svedri za serijsko proizvodnjo.
Od velikosti 2 mm s konico oblike C.