• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Centrirni sveder HSS A neprevlečeni

Št. art.: 111005
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
4.015 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 333
  • Tip: A
  • Toleranca nazivnega ⌀: k12
  • Kot grezenja: 60

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Izbrušeni iz celega, brušena prosta ploskev, s spiralnim utorom.
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
    Nazivni ⌀ DC k12 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico