Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm

Št. art.: 119000
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
96 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HM

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Visoko zmogljiv sveder za vrtanje z jedrom iz karbidne trdine z držalom QuickIN. Za maksimalno življenjsko dobo in odlično rezalno zmogljivost.
Celotna dolžina: 77 mm pri vseh velikostih svedrov.

Primerno za:

FEIN magnetni stroji za vrtanje z jedrom z QuickIN držalom za hitro menjavo orodja brez ključa. Z adapterjem je primeren tudi za druge znamke. Sveder odreže le ozek obroč materiala, zaradi tega pribl. 40 − 60 % prihranka časa.

Obseg dobave:

Brez centrirnega zatiča.

Opomba:

FEIN magnetni stroj za vrtanje z jedrom glejte št. 076520/076524/076526 skupina 0 − delavniški pribor.
Pri uporabi svedrov za vrtanje z jedrom št. 119010 in 119000 je potreben centrirni zatič št. 119019.
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
    ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico