Garnitura svedrov za vrtanje z jedrom HSS

Št. art.: 118825
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 118825
EAN/GTIN 4045197038210

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
70
Jeklo < 500 N/mm
P
25
Jeklo < 750 N/mm
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
15
GG
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 

Opis

Obseg dobave:

1 izbijalni trn, kovinska kaseta.
Ganitura s po 1 svedrom za vrtanje z jedrom iz HSS art.118800 vel. 14/16/18/20/22/26 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli