Precizni svedri za pločevino s spiralnim utorom HSS TiAlN

Št. art.: 118040
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
59 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • Držalo: Držalo s tremi vpenjalnimi površinami

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Zaradi ostre konice svedra, predhodno vrtanje ni več potrebno. Konično rezilo in radialno brušena prosta ploskev omogočata lupilni rez svedra. Skala je v utoru. Držalo je opremljeno s 3 posnetji.
TiAIN prevleka za suho obdelavo, optimalno življensko dobo ter najvišje hitrosti vrtanja. S spiralnim utorom za varnejše odstranjevanje odrezkov.

Uporaba:

Vrtanje brez ustvarjanja zarobka in drdranja.Jeklena pločevina 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, nž-kovine: 0,1 − 5 mm, umetne mase do 10 mm.