Precizni svedri za pločevino HSS TiN

Št. art.: 118030
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
67 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • Držalo: Držalo s tremi vpenjalnimi površinami

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Zaradi ostre konice svedra, predhodno vrtanje ni več potrebno. Konično rezilo in radialno brušena prosta ploskev omogočata lupilni rez svedra. Skala je v utoru. Držalo je opremljeno s 3 posnetji.
TiN-prevleka: večje rezalne hitrosti in večkratno podaljšanje življenjske dobe. Specialno za mehke materiale, ki se mažejo.

Uporaba:

Vrtanje brez ustvarjanja zarobka in drdranja. Jeklena pločevina 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, nž-kovine: 0,1 − 5 mm, umetne mase do 10 mm.
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
    ⌀ rezila DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico